Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund KK711X 100x610mm K80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund KK711X 100x610mm K80 VSM
Schleifband Korund KK711X 100x610mm K80 VSM
Schleifband Korund KK711X 100x610mm K80 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-682591
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     749193
EAN/GTIN:
     4018875491935
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 100 x 610 mm

KK711T/KK711X
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
610 mm
Körnung:
80
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
749193
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband p 80 vsm, endlos schleifband, endlos-schleifband 100x610, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Korund-Schleif-Gewebeband, Korund-Schleifgewebeband, 3087870080, 87870080
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,4182*
€ 1,7382*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,3806*
€ 1,7456*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 2,09*
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 1,4737*
€ 2,1748*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,66858*
€ 2,45858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7382*
€ 2,06846
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4182*
€ 1,68766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 173,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.