Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund KK711X 50x1020mm K60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund KK711X 50x1020mm K60 VSM
Schleifband Korund KK711X 50x1020mm K60 VSM
Schleifband Korund KK711X 50x1020mm K60 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-682598
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     781012
EAN/GTIN:
     4018875810125
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 50 x 1020 mm

KK711T/KK711X
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
1020 mm
Körnung:
60
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
781012
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, gewebeschleifband k60 1020x50mm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Korund-Schleif-Gewebeband, Korund-Schleifgewebeband, 3087890060, 87890060
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
100
Frei Haus
ab € 1,2563*
€ 1,5706*
Lager 4012
105
100
€ 4,90*
ab € 1,2806*
€ 1,6006*
3 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 1,90*
5 Tage
105
1
€ 4,30*
ab € 1,3317*
€ 1,9807*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,537*
€ 2,227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6006*
€ 1,90471
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2806*
€ 1,52391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 160,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.