Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Vlies Nylon/Korund 13x457mm K240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Vlies Nylon/Korund 13x457mm K240
Schleifband Vlies Nylon/Korund 13x457mm K240
Schleifband Vlies Nylon/Korund 13x457mm K240
Artikel-Nr.:
     4012-682604
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     705005
EAN/GTIN:
     4018875050057
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 13 x 457 mm

KV707X
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf robustem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. Wasser- und emulsionsfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
457 mm
Körnung:
240
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
705005
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband normalkorund vsm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Vliesschleifgewebeband, 3087900240, 87900240
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6408*
€ 2,0469*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7069*
€ 2,1069*
3 Tage
91
1
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,53*
5 Tage
94
1
€ 4,30*
ab € 1,7716*
€ 2,6401*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,0214*
€ 2,9714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1069*
€ 2,50721
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7069*
€ 2,03121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 210,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.