Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund KK711X 40x760mm K120 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund KK711X 40x760mm K120 VSM
Schleifband Korund KK711X 40x760mm K120 VSM
Schleifband Korund KK711X 40x760mm K120 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-682614
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     765995
EAN/GTIN:
     4018875659953
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 40 x 760 mm

KK711T/KK711X
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
760 mm
Körnung:
120
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
765995
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband 40x760 k120, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Korund-Schleif-Gewebeband, Korund-Schleifgewebeband, 3087930120, 87930120
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
158
100
Frei Haus
ab € 0,8013*
€ 1,0521*
Lager 4012
158
100
€ 5,90*
ab € 0,8366*
€ 1,0766*
2 Tage
158
1
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 1,23*
5 Tage
158
1
€ 4,30*
ab € 0,8603*
€ 1,2684*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,97929*
€ 1,42929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0766*
€ 1,28115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0266*
€ 1,22165
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8366*
€ 0,99555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.