Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebeband Keramik 40x760mm K120 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebeband Keramik 40x760mm K120 VSM
Schleifgewebeband Keramik 40x760mm K120 VSM
Schleifgewebeband Keramik 40x760mm K120 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-682633
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     766003
EAN/GTIN:
     4018875660034
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 40 x 760 mm

XK870X
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
760 mm
Körnung:
120
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
766003
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Keramik-Schleif-Gewebeband, Keramik-Schleifgewebeband, 3087990120, 87990120
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
100
Frei Haus
ab € 1,0696*
€ 1,3589*
Lager 4012
110
100
€ 4,90*
ab € 1,0989*
€ 1,3589*
4 Tage
126
1
€ 4,79*
ab € 1,098*
€ 1,638*
2 Tage
110
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,67*
5 Tage
110
1
€ 4,30*
ab € 1,1341*
€ 1,7289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3589*
€ 1,61709
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0989*
€ 1,30769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.