Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe P18R Work 30-2600/4500Lumen Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenlampe P18R Work 30-2600/4500Lumen Ledlenser
Taschenlampe P18R Work 30-2600/4500Lumen Ledlenser
Taschenlampe P18R Work 30-2600/4500Lumen Ledlenser
Taschenlampe P18R Work 30-2600/4500Lumen Ledlenser
Taschenlampe P18R Work 30-2600/4500Lumen Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-682660
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502188
EAN/GTIN:
     4058205020725
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
Akku-LED-Taschenlampe Ledlenser P18R Work

Ausführung: Aus Aluminium, besonders abgedichtet durch die neue Flex-Sealing-Technologie.



Mit Xtreme-LED in 3 Stufen einstellbar oder stufenlos über Programmierung, mit Boost-Funktion. Lieferung mit Li-Ion-Akku 11,1 V/3000 mAh, Handschlaufe und Magnetladekabel.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
4500/2600–30 lm
Brenndauer:
< 70 h
Reichweite:
720/420– 50 m
Kopf-Ø:
99 mm
Gesamtlänge:
183 mm
Gewicht:
669 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
502188
Ursprungsland:
VR China
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 138,03*
€ 163,36*
Lager 4012
9
1
€ 4,90*
ab € 143,59*
€ 165,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 143,85*
€ 165,98*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 144,01*
€ 166,03*
1
€ 4,90*
ab € 145,98*
€ 168,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.