Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflampe H15 Work 20-1000/2500Lumen Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopflampe H15 Work 20-1000/2500Lumen Ledlenser
Kopflampe H15 Work 20-1000/2500Lumen Ledlenser
Kopflampe H15 Work 20-1000/2500Lumen Ledlenser
Kopflampe H15 Work 20-1000/2500Lumen Ledlenser
Kopflampe H15 Work 20-1000/2500Lumen Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-682667
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502196
EAN/GTIN:
     4058205021050
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Akku-LED-Kopflampe Ledlenser H15R Work

Ausführung: Aus Kunststoff mit Aluminium-Kühlkörper. Xtreme-LED, mit Boost-Funktion, stufenlos dimmbar und stufenloser Drehfokus, besonders abgedichtet durch Flex-Sealing-Technologie. Mit Temperature Control System, Natural Light, Cooling Technology, Multi-Core Optics,Transportsicherung, Flicker Free, Memory Function und Back-Up Light. Lieferung mit Li-Ion-Akku 7,4 V/4800 mAh, Befestigungclip, Silikonhelmband, Gürtelclip, Verlängerungskabel und Magnetladekabel.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2500/1000–20 lm
Brenndauer:
4–70 h
Reichweite:
250/170–20 m
Bandlänge:
620 mm
Kopf-Ø:
51 mm
Gewicht:
413 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
502196
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, Leuchte, Taschenlampe, LED-Taschenlampe, LED, 3090581050, 90581050
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15
1
€ 4,90*
ab € 107,05*
€ 125,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 107,12*
€ 125,08*
3 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 125,66*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 125,98*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 106,40*
€ 128,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leatherman
502310
ab € 20,81*
Zubehör
Ledlenser
502312
ab € 5,31*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,69*
Zubehör
Ledlenser
502256
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.