Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschanlampe EX7 explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschanlampe EX7 explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7 explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7 explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7 explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7 explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7 explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7 explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-682681
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500836
EAN/GTIN:
     4058205001243
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
LED-Taschenlampe Ledlenser EX7

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff. Mit Magnetic Switch für einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR6.

Anwendung: Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC), Temperaturklasse T4 (135°C), Ex-Zone 0/20 mit dem Advanced Focus System. Vom Tank bis zum Getreidesilo in nahezu jeder Umgebung geschützt, die durch Gas oder Staub explosionsgefährdet ist.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
200–60 lm
Brenndauer:
16–45 h
Reichweite:
120–70 m
Kopf-Ø:
41 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Gewicht:
232 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
500836
Ursprungsland:
VR China
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
67
1
€ 5,90*
ab € 51,04*
€ 61,70*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 51,05*
€ 61,71*
2 Tage
91
1
€ 4,99*
ab € 51,08*
€ 61,74*
2 Tage
67
1
€ 7,90*
ab € 53,25*
€ 63,59*
1
€ 4,90*
ab € 52,79*
€ 65,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
9421-R
ab € 262,85*
Ähnlich
Ledlenser
500682
ab € 23,41*
Ähnlich
Ledlenser
350361
ab € 10,59*
Ähnlich
Ledlenser
350360
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.