Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
Artikel-Nr.:
     4012-682693
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/46D
EAN/GTIN:
     4260131238574
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
LED-Arbeitsleuchte Flexi, mit Dimmer

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.



Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
450 lm
Leistung:
4,5 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
120 °
dimmbar:
ja
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/46D
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, maschinenlampe magnetfuß, Leuchte, LED-Arbeitsleuchte, LED-Maschinen-Leuchte, LED-Leuchte, LED, 3090680035, 90680035
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 117,43*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 101,78*
€ 117,47*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 118,74*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 102,96*
€ 118,89*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 105,13*
€ 121,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,85*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,09*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.