Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 568mm 2400Lumen schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 568mm 2400Lumen schwenkbar
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 568mm 2400Lumen schwenkbar
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 568mm 2400Lumen schwenkbar
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 568mm 2400Lumen schwenkbar
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 568mm 2400Lumen schwenkbar
Artikel-Nr.:
     4012-682696
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/68
EAN/GTIN:
     4260131238680
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste, kippbar

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Lampenkopf kann um 45° in beide Richtungen gedreht werden, Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit gummiummantelten Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2400 lm
Leistung:
24 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
120 °
Maße ohne Magnetfüße:
546 x 40 x 40 mm
Maße mit Magnetfüße:
568 x 40 x 40 mm
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/68
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinenleuchte led ip67, lichtleiste led, lichtleiste, Leuchte, LED-Arbeitsleuchte, LED-Maschinen-Leuchte, LED-Leuchte, Arbeitsleuchte, LED, 3090691010, 90691010
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,72*
€ 237,76*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 210,22*
€ 237,98*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 204,48*
€ 239,98*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 212,38*
€ 240,44*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 245,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 169,48*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/67
ab € 135,69*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/62
ab € 137,98*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 87,16*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/61
ab € 88,11*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/51
ab € 87,95*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/52
ab € 125,18*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/53
ab € 216,08*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/83
ab € 181,53*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.