Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Lightweight M 5 Stahl Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter Lightweight M 5 Stahl Flachkopf
Blindnietmutter Lightweight M 5 Stahl Flachkopf
Blindnietmutter Lightweight M 5 Stahl Flachkopf
Blindnietmutter Lightweight M 5 Stahl Flachkopf
Artikel-Nr.:
     4012-682740
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081098069
EAN/GTIN:
     4007081098069
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Light Weight Stahl, Standard, Flachrundkopf
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M5
Steigung:
0,8 mm
Nietschaft:
7 mm
Länge:
9,5 mm
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
nietbare Materialstärke:
0,5–3
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, 3093790005, 93790005
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,10803*
€ 0,12903*
3 Tage
850
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,10815*
€ 0,13215*
2 Tage
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11278*
€ 0,13688*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11301*
€ 0,13801*
1 Tag
1000
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,123*
€ 0,148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,12903*
€ 0,15355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10803*
€ 0,12856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 129,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.