| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-683581 Herst.-Nr.: 2044-883-6556_50N EAN/GTIN: 4055301880864 |
| |
|
| | |
| Stretch Hose 2044 883 Eigenschaften: • Elastisch Ausführung: • Schlanke Silhouette • Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz • Diverse Reflexstreifen • Ergonomischer Schnitt • Diverse Taschenvariationen • Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung Material: Oberstoff: 91 % Polyester, 9 % Elasthan Zulassung/Norm: EN ISO 20471 - Klasse 2 Weitere Informationen: | | Größe: | 50n | Farbe: | warnorange-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 2044-883-6556 | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp arbeitshose gr.50, arbeitshose gr. 50, bp arbeitshose, 1863996150, 63996150, Hose, Latzhose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,30* | € 103,67* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 81,88* | € 104,15* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,96* | € 106,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,11* | € 131,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|