| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-684411 Herst.-Nr.: 8930-00-S10019 EAN/GTIN: 4317784636766 |
| |
|
| | |
| Universal-Stahlschrank, 4 Fachböden • Stabiler Stahlkorpus für Werkstatt und Betrieb • Stahlblech-Gehäuse, verschweißt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Flügeltüren in Drehbolzen gelagert mit ca. 110° Öffnungswinkel • Türen mit Rundgriffschloss, dreiriegelig, mit 2 Schlüsseln • Fachböden mit 15mm-Raster-Höhenverstellung, verzinkt Weitere Informationen: | | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035 | Maße B x T x H: | 1200 x 400 x 1950 mm | Anzahl Fachböden: | 4 | Fachbodentragkraft: | 70 kg | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784636766 | Markenname: | FORMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,57* | € 426,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,69* | € 426,60* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,64* | € 472,91* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,52* | € 518,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|