| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-684917 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4063726004390 EAN/GTIN: 4063726004390 |
| |
|
| | |
| Aluminiumbox Serie B • Robuste Standard-Box • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Mit Zylinderschlössern, Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für mobilen Einsatz, z. B. Reisen, Umzüge oder zur Bevorratung Weitere Informationen: | | Typ: | B140 | Maße BxTxH: | 870 x 460 x 350 mm | Gewicht: | 7,7 kg | Herstellerartikelnummer: | 4063726004390 | Herstellername: | EDE | Markenname: | FORTIS | Ursprungsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,59* | € 175,90* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,78* | € 175,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,73* | € 177,47* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,32* | € 179,94* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,17* | € 193,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|