Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox D163 1150x350x380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumbox D163 1150x350x380
Aluminiumbox D163 1150x350x380
Artikel-Nr.:
     4012-684923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726004321
EAN/GTIN:
     4063726004321
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie D

• Extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180 °C • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe Hinweis: Zylinderschloss auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Typ:
D163
Maße BxTxH:
1150 x 350 x 380 mm
Gewicht:
10,5 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726004321
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Slowenien
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
Frei Haus
ab € 228,09*
€ 281,08*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 224,64*
€ 281,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,31*
€ 296,22*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 245,50*
€ 311,59*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 255,96*
€ 312,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.