Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox D415 1160x755x485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumbox D415 1160x755x485
Aluminiumbox D415 1160x755x485
Artikel-Nr.:
     4012-684925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726004284
EAN/GTIN:
     4063726004284
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie D

• Extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180 °C • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe Hinweis: Zylinderschloss auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Typ:
D415
Maße BxTxH:
1160 x 755 x 485 mm
Gewicht:
17 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726004284
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Slowenien
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
Frei Haus
ab € 291,68*
€ 353,07*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 283,43*
€ 354,68*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 293,53*
€ 370,35*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 307,78*
€ 373,98*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 355,50*
€ 438,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,12*
€ 415,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,83*
€ 390,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,91*
€ 384,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.