Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men’s Sweater 80/20 steel gray Größe XL Sweatshirt,80%Baumwolle,20%Polyester,280g/m².


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Men’s Sweater 80/20 steel gray Größe XL Sweatshirt,80%Baumwolle,20%Polyester,280g/m².
Men’s Sweater 80/20 steel gray Größe XL Sweatshirt,80%Baumwolle,20%Polyester,280g/m².
Men’s Sweater 80/20 steel gray Größe XL Sweatshirt,80%Baumwolle,20%Polyester,280g/m².
Artikel-Nr.:
     4012-696270
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-SG-XL
EAN/GTIN:
     4251164234015
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
Sweatshirt »2199«

Eigenschaften: • Gute thermophysiologische Eigenschaften • Bis 40 °C waschbar Ausführung: • Feine Oberfläche • Flauschige Innenseite • Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum • Doppelnähte Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
steel grey
Herstellerartikelnummer:
2199F-SG-XL
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,75*
€ 19,40*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 13,82*
€ 19,44*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,79*
€ 19,49*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 14,67*
€ 20,51*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-SG
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.