Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring Vulkanfiber, rot, 18 x 12 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring Vulkanfiber, rot, 18 x 12 x 1 mm
Flachdichtring Vulkanfiber, rot, 18 x 12 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     4012-700516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4059862006374
EAN/GTIN:
     4059862006374
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtung
Flachdichtring Vulkanfiber

• Hartes, nicht splitterndes Verbundmaterial auf der Basis von Zellstoff
• Besteht aus Papierfasern
• Hohe mechanische Festigkeit
• Hitzebeständig und gute Isolation
• Unempfindlich gegenüber Ölen und Fetten
• Hohe Elastizität
• Material: Vulkanfiber
• Farbe: rot

Weitere Informationen:
Abmessungen:
18 x 12 mm
Dicke:
1 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Dichtring, Dichtung, Dichtungsring, Ringdichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Lager 4012
25
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,30*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,20*
€ 0,30*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 0,20*
€ 0,30*
30 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.