Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter klebend weiß 28mm Inh.8 St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Filzgleiter klebend weiß 28mm Inh.8 St.
Filzgleiter klebend weiß 28mm Inh.8 St.
Filzgleiter klebend weiß 28mm Inh.8 St.
Artikel-Nr.:
     4012-700547
Hersteller:
     suki.international
Herst.-Nr.:
     3566306
EAN/GTIN:
     4007219000773
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter rund fix-o-moll®, rund, weiß

• Selbstklebend • Robuster Nadelfilz • Geeignet für Möbelbeine aus Holz • Schützen vor Kratzern und Geräuschen • Für glatte Böden im Innenbereich • SB-verpackt

Weitere Informationen:
Abmessung:
28 mm
Farbe:
weiß
Verpackung:
Karte à 8 Stück
Herstellerartikelnummer:
3566306
Herstellername:
suki.international GmbH
Markenname:
fix-o-moll
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
220
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,15*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,76*
€ 1,47*
1 Tag
217
1
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,49*
4 Tage
217
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,53*
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,97*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartons
€ 1,15*
€ 1,37
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 1,04*
€ 1,24
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 0,99*
€ 1,18
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 0,96*
€ 1,14
pro Karton
ab 20000 Kartons
€ 0,76*
€ 0,90
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartons
Mindestbestellmenge: 10 Kartons ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.