Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 20x10x6 P80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 20x10x6 P80
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 20x10x6 P80
Artikel-Nr.:
     4012-700614
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66623329045
EAN/GTIN:
     3157629635209
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus

• Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
20 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Körnung:
80
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
23900 min-1
Ursprungsland:
Türkei
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66623329045
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,49*
€ 3,43*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,10*
€ 21,06*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,68*
€ 21,20*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,30*
€ 21,34*
Lager 4012
12
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 23,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,882* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 230,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.