| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-700759 Herst.-Nr.: 46642 EAN/GTIN: 4023149466427 |
| |
|
| | |
| Bodenträger Duplo • Zapfendurchmesser beidseitig 5 mm • Einsetzbar im System 32 • Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²) • Stahl Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 0046642 | Oberfläche: | vernickelt | Herstellerartikelnummer: | 46642 | Herstellername: | Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,0144* | € 0,028* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,0197* | € 0,0409* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,0204* | € 0,0413* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,0236* | € 0,1028* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,0609* | € 0,1239* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|