Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkettgleiter BIGDUO kleb. 22mm Inh.16 St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Parkettgleiter BIGDUO kleb. 22mm Inh.16 St.
Parkettgleiter BIGDUO kleb. 22mm Inh.16 St.
Artikel-Nr.:
     4012-700760
Hersteller:
     suki.international
Herst.-Nr.:
     3566093
EAN/GTIN:
     4007219330887
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Parkettgleiter, beige BIGDUO fix-o-moll®

• Selbstklebend • Geeignet für Möbelbeine aus Holz • Schützen vor Kratzern und Geräuschen • Für empfindliche und glatte Böden im Innenbereich • SB-verpackt

Weitere Informationen:
Abmessung:
22 mm
Farbe:
beige
Verpackung:
Karte à 16 Stück
Herstellerartikelnummer:
3566093
Herstellername:
suki.international GmbH
Markenname:
fix-o-moll
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,93*
Lager 4012
74
pro Karton
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 3,31*
1 Tag
38
pro Karton
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 3,46*
4 Tage
44
pro Karton
€ 4,30*
ab € 1,98*
€ 3,58*
14 Tage
65
pro Karton
€ 6,99*
ab € 2,10*
€ 3,70*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 3,31*
€ 3,94
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 2,66*
€ 3,17
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 2,57*
€ 3,06
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 2,38*
€ 2,83
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 2,35*
€ 2,80
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 1,86*
€ 2,21
pro Karton
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.