Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA® plus-1/3-Verschr.MS O-Ring,AG G1/2", 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA® plus-1/3-Verschr.MS O-Ring,AG G1/2", 13mm
GEKA® plus-1/3-Verschr.MS O-Ring,AG G1/2", 13mm
GEKA® plus-1/3-Verschr.MS O-Ring,AG G1/2", 13mm
Artikel-Nr.:
     4012-700810
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     24.1751
EAN/GTIN:
     4015933028614
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GEKA® plus 1/3-Verschraubung, Außengewinde, mit O-Ring

• Tülle mit erhöhter Endrippe und markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
• Material: Messing

Weitere Informationen:
Gewinde:
1/2 Zoll
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
Schlauchgröße lichte Weite:
13 mm
Marke:
GEKA®
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wassersparventil, wassersparventil, GEKA-plus-Verschraubung, GEKAplus-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
10
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,58*
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,71*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,74*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.