Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-700865 Herst.-Nr.: 71 01 200 EAN/GTIN: 4003773033165 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Bolzenschneider CoBolt©, Griffe mit Kunststoff überzogen
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf atramentiert. Präzisionsschneiden induktiv vergütet (64 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch Hebelkonstruktion. 60 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Griffe mit Kunststoff überzogen. Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 200 mm | Schneid-Ø weich: | 6 mm | Schneid-Ø mittel: | 5,2 mm | Schneid-Ø hart: | 4 mm | Schneid-Ø Piano: | 3,6 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 71 01 200 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Mittenschneider, mittenschneider knipex, bolzenschneider, 56660200, Handwerkzeug, Knipex, Kompakt-Bolzenschneider, QR5002624, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange |
| | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,42* | € 26,91* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,48* | € 26,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,82* | € 27,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,24* | € 27,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,64* | € 27,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|