Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider ESD 125 mm brü.o.Drahtk.Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Seitenschneider ESD 125 mm brü.o.Drahtk.Knipex
Elektronik-Seitenschneider ESD 125 mm brü.o.Drahtk.Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-700998
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 61 125 ESD
EAN/GTIN:
     4003773025184
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD-Elektronik-Seitenschneider Super Knips© aus Spezial-Werkzeugstahl, KNIPEX, ohne Facette

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (64 HRC) ohne Facette. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik, vor allem dort, wo ESD-fähige Werkzeuge eingesetzt werden müssen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Schneid-Ø weich:
0,2–1,6 mm
Schneid-Ø mittel:
0,2–1,2 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
78 61 125 ESD
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Glasfaser Seitenschneider, LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, 53710010, Elektronikzange, Elektronikzangen, ESD-Elektronik-Seitenschneider, Handwerkzeug, Knipex, QR4028362, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
63
1
€ 6,90*
ab € 13,16*
€ 16,28*
6 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 13,17*
€ 16,32*
1
€ 9,80*
ab € 13,17*
€ 16,36*
1
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 16,56*
2 Tage
315
1
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.