Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere VDE 165 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere VDE 165 mm m.M.K.Griff Knipex
Kabelschere VDE 165 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-701077
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 165
EAN/GTIN:
     4003773039648
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
VDE-Kabelschere KNIPEX, Kopf verchromt, Länge 165 mm

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt. Mit Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Selbstsicherndes und nachstellbares Schraubgelenk. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Schneidwert-Ø:
15 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 16 165
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, kabelschere knipex, kabelschere, 53810165, Handwerkzeug, Knipex, QR4028397, Schere, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
153
1
€ 6,90*
ab € 27,17*
€ 31,80*
5 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 28,12*
€ 32,81*
1 Tag
139
1
€ 7,90*
ab € 28,13*
€ 32,85*
1
€ 4,90*
ab € 27,61*
€ 33,25*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 28,70*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.