| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-701103 Herst.-Nr.: 4317784122887 EAN/GTIN: 4317784122887 |
| |
|
| | |
| Blech- und Rundstahlschere Ausführung: Körper aus hochwertigem Stahl mit gehärteten Einsatzmessern, verstellbare Niederhalter für präzises Schneiden. Der leichte Blechdurchschub vereinfacht das Schneiden und Besäumen von Blechen in unbegrenzten Längen. Als Unfallschutz mit Handhebelsicherung und ergonomischem Griff für eine optimale Handhabung. Sichere Befestigung gelochte Füße möglich: Lochabstand 72 mm, Loch-Ø 12 mm. Anwendung: Zum Schneiden und Besäumen von Blech-, Flach- und Rundstahl, insbesondere für den Einsatz bei Montagearbeiten und in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, 71100180, Blech-, FORMAT, Handwerkzeuge, III, Rundstahlschere, Schere, Scheren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 135,09* | € 164,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,08* | € 168,67* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,98* | € 168,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,90* | € 171,03* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,29* | € 179,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|