Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh, Nitras Cut 5,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnittschutzhandschuh, Nitras Cut 5,
Schnittschutzhandschuh, Nitras Cut 5,
Schnittschutzhandschuh, Nitras Cut 5,
Schnittschutzhandschuh, Nitras Cut 5,
Schnittschutzhandschuh, Nitras Cut 5,
Schnittschutzhandschuh, Nitras Cut 5,
Artikel-Nr.:
     4012-701122
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6605/XL
EAN/GTIN:
     4059904100466
Suchbegriffe:
PU beschichtete Handschuhe
Polyurethan beschichtete Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuh »Nitras Cut 5«

Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Mit Strickbund und Handrücken aus Spezialfaser • Höchster Tragekomfort • Höchste Fingerfertigkeit • Sehr hoher Schnittschutz • Vernäht mit Spezialgarn Material: Strickhandschuhe mit grauer PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.D.
Herstellerartikelnummer:
6605/XL
Herstellername:
AS-Arbeitsschutz GmbH
Markenname:
Nitras
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 2,72*
4 Tage
75
10
€ 4,79*
ab € 2,05*
€ 2,73*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,09*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,46*
€ 3,23*
Lager 4012
410
10
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.