Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok Vaterteil Typ E DN32, Tülle 34mm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamlok Vaterteil Typ E DN32, Tülle 34mm, Alu
Kamlok Vaterteil Typ E DN32, Tülle 34mm, Alu
Artikel-Nr.:
     4012-701184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907022752
EAN/GTIN:
     4064907022752
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Kamlok-Kupplung, Vaterteil Typ E, mit Schlauchtülle

• A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
• Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Nennweite DN:
32
Tülle:
34 mm
Betriebsdruck:
17 bar
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Schnellkupplung, Vaterteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,13*
€ 4,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 11,56*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 12,12*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.