Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Kabelschere 125mm Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefon-Kabelschere 125mm Erdi
Telefon-Kabelschere 125mm Erdi
Artikel-Nr.:
     4012-701483
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D53
EAN/GTIN:
     4010220002063
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Telefon- und Kabelschere D53

• Vernickelt
• Runde Griffaugen
• Gezahnte Schneiden
• Griffe lackiert
• Drahtschneider

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D53
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Telefonschere, erdi kabelschere, kabelschere, kabelschere 125 mm, 4010220002063, Draht-, Draht-,, Drahtschere, Draht-Schere, Drahtscheren, Draht-Scheren, Erdi, Handschere, Hand-Schere, Handscheren, Hand-Scheren, Handwerkzeug, Kabel-, Kabel-Schere, Kabelscheren, Kabel-Scheren, QR4028967, Schere, Schneidwerkzeug, Schneid-Werkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeuge, Spezielle, Telefon-, Telefondrahtschere, Telefondraht-Schere, Telefondrahtscheren, Telefondraht-Scheren, Telefonkabelschere, Telefonkabel-Schere, Telefon-Schere, Telefonscheren, Telefon-Scheren, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 9,05*
7 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,13*
1 Tag
53
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,72*
Lager 4012
53
1
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 9,89*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D49
ab € 6,90*
Ähnlich
BESSEY Tool
D49-2
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.