| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-701615 Herst.-Nr.: 21064 EAN/GTIN: 7610972000026 |
| |
|
| | |
| Frostschutzprüfer Hydrotemp • Hydrostatische Rücklaufsperre • Tropffreier Ansaugkanal • Mit drehbar gelagertem Messwerk • Lässt sich beliebig neigen • Zur Überprüfung des Kühlerfrostschutzes • Für Ethylenglykol, auf 0,5° C genaue Anzeige • Farbe: blau Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 105 x 40 x 130 mm | Herstellerartikelnummer: | 21064 | Herstellername: | EAL GmbH | Marke: | APA® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,64* | € 14,92* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,68* | € 14,96* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,21* | € 15,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,08* | € 15,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,32* | € 16,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|