Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok Vaterteil Typ E DN50, Tülle 51mm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamlok Vaterteil Typ E DN50, Tülle 51mm, Alu
Kamlok Vaterteil Typ E DN50, Tülle 51mm, Alu
Artikel-Nr.:
     4012-701733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907022998
EAN/GTIN:
     4064907022998
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Kamlok-Kupplung, Vaterteil Typ E, mit Schlauchtülle

• A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
• Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Nennweite DN:
50
Tülle:
51 mm
Betriebsdruck:
17 bar
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Schnellkupplung, Vaterteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 7,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,56*
€ 8,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 14,35*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 15,22*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.