Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL SILIRUB+ S8800 300ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOUDAL SILIRUB+ S8800 300ml weiß
SOUDAL SILIRUB+ S8800 300ml weiß
SOUDAL SILIRUB+ S8800 300ml weiß
SOUDAL SILIRUB+ S8800 300ml weiß
SOUDAL SILIRUB+ S8800 300ml weiß
Artikel-Nr.:
     4012-701744
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     120995
EAN/GTIN:
     5411183097452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtmaße
Reinraumsilikon
Silikon
Naturstein-Silikon Silirub® + S8800

• Naturstein-Silikon
• Neutraler, elastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff
• Sehr gut verarbeitbar
• Farbecht und UV-beständig
• Nach Aushärtung dauerelastisch
• Zum Verfugen und Verbinden von Marmor und anderen porösen Natursteinen
• Topdichtung bei Verglasungen auf Holzrahmen
• Zum Verfugen von Marmorfassaden, Granit oder anderen Natursteinen
• Zum Verfugen in Sanitärräumen, in denen Marmor verwendet wurde
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
• Hautbildung: ca. 5-10 Minuten
• Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C
• Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden (bei +23 °C und 50 % R.F.)



Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,3 l
Gebinde:
Kartusche
Farbe:
weiß
Marke:
SOUDAL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,94*
Lager 4012
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 7,94*
15 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,02*
10 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,10*
9 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 119,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.