Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Multifunktions-Spray 400ml EE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
E-COLL Multifunktions-Spray 400ml EE
E-COLL Multifunktions-Spray 400ml EE
E-COLL Multifunktions-Spray 400ml EE
E-COLL Multifunktions-Spray 400ml EE
E-COLL Multifunktions-Spray 400ml EE
E-COLL Multifunktions-Spray 400ml EE
E-COLL Multifunktions-Spray 400ml EE
E-COLL Multifunktions-Spray 400ml EE
E-COLL Multifunktions-Spray 400ml EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-701773
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784615365
EAN/GTIN:
     4317784615365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Multifunktionsspray EE

• Silikonfrei
• Zur Schmierung und Wartung von Metallteilen
• Für viele Bereiche geeignet, wie z.B. den KFZ-Bereich, Maschinenbau, Schlossereien, Hobbybereich, etc.
• Scharniere, Rollen, Wasserhähne, Fenster- und Türgriffe, Bürodrehstühle, etc.
• Löst Farbstiftflecken, Fett, Teer, Gummi und Klebstoffreste
• Dringt tief ein und lockert verrostete, korrodierte und festgefressene Muttern, Schrauben, Schalter, Kabel und sonstige Verschlüsse



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,4 l
Marke:
E-COLL
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, Instandhaltung, Instandhaltungsprodukte, Leckfinder, Rostlöser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
173
€ 5,90*
ab € 66,61008*
€ 82,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,00004*
€ 84,42*
2 Tage
173
Frei Haus
ab € 64,61004*
€ 85,27008*
2 Tage
169
€ 4,95*
ab € 68,48004*
€ 85,27008*
13 Tage
178
€ 6,99*
ab € 74,66004*
€ 91,90008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,59*
€ 98,2821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,68008*
€ 96,0093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,13*
€ 91,7847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,65*
€ 87,6435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,61008*
€ 79,266
pro Packung
1 Packung enthält 12 Dosen (ab € 5,55084* pro Dose)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.