Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® 60404, PVC, grün 66m x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa® 60404, PVC, grün 66m x 12mm
tesa® 60404, PVC, grün 66m x 12mm
tesa® 60404, PVC, grün 66m x 12mm
Artikel-Nr.:
     4012-701957
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00042-00
EAN/GTIN:
     4063565114151
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesafilm® 60404 PVC

• Verpackungsklebeband
• Sehr gute Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen
• Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff)
• Verschließen von Dosen und Beuteln
• Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen
• Ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet
• Trägerart: s-PVC-Film
• Klebemasse: Naturkautschuk

Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
66 m
Marke:
tesa®
Herstellername:
tesa SE
Herstellerartikelnummer:
60404-00042-00
Farbe:
grün
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,19*
€ 8,68*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 8,90*
Lager 4012
132
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 8,95*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 9,10*
1 Tag
132
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,10379* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 107,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.