Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Reibebrett 280x140mm Schwammgu. 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Reibebrett 280x140mm Schwammgu. 20mm
Kunststoff-Reibebrett 280x140mm Schwammgu. 20mm
Artikel-Nr.:
     4012-701991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016092752563
EAN/GTIN:
     4016092752563
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag

• Aufnahme von Flüssigkeiten • Geeignet zum Glätten von Reibeputz

Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Auflagehöhe:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 8,77*
7 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 6,18*
€ 8,87*
Lager 4012
73
1
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,67*
9 Tage
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 9,82*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 7,04*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75245
ab € 4,25*
Ähnlich
profibau
75255
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.