| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-702001 Herst.-Nr.: 1732.25101:IC.686 EAN/GTIN: 4021677003664 |
| |
|
| | |
| Riegelschloss Nr. 1732 • Stulp Messing, abgerundet, Schlüssel vermessingt • Einsteckbar • Zentralschlüsselloch • IC-Schließung • Gleichschließend • Schlüssel, Bart 8 x 5 mm • Lieferung mir 1 Stück Schlüssel Weitere Informationen: | | Dornmaß: | 25 mm | Richtung: | rechts | Marke: | JuNie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,62* | € 9,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 6,63* | € 9,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 6,85* | € 9,80* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,39* | € 10,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,05* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|