Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 8x4mm, Schenkellänge: je 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 8x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 8x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Artikel-Nr.:
     4012-702239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907043979
EAN/GTIN:
     4064907043979
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Silikon-Kühlerschlauch, Krümmer 90°, blau

• Seele: Silikon
• Einlage: textiler Druckträger
• Decke: Silikon
• Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis + 180 °C
• Farbe: blau

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8 mm
Außen-Ø:
16 mm
Anzahl Einlagen:
3
Schenkellänge je Seite:
152 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 7,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 5,28*
€ 7,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 13,66*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,92*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.