Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss 64TI/40 gl.-6412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorhangschloss 64TI/40 gl.-6412
Vorhangschloss 64TI/40 gl.-6412
Vorhangschloss 64TI/40 gl.-6412
Artikel-Nr.:
     4012-702353
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     54587
EAN/GTIN:
     4003318545870
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Vorhangschloss Nr. 64TI TITALIUM™

• Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™-Spezialaluminium • Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz • Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz • Doppelte Bügelverriegelung • Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz • Inklusive 2 Schlüssel • Abmessungen: Breite x lichte Bügelweite x Höhe, HB = hoher Bügel

Weitere Informationen:
Typ:
64TI/40
Abmessung:
40 x 22 x 62 mm
Bügeldicke:
6 mm
Ausführung:
gleichschließend
Schließung:
6412
Herstellerartikelnummer:
54587
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 7,87*
19 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 7,92*
43 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,98*
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 10,63*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,33*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.