| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-702420 Herst.-Nr.: 103911 EAN/GTIN: 5411183013551 |
| | |
|
| | |
| Soudaseal 215LM • N eutrale, einkomponentige, weichelastische Dichtungsmasse • Auf Basis von Hybrid - Polymer für Hochbaudehnungsfugen • G ut ab 0°C verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Nahezu geruchlos • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Lösemittel-, isocyanat- und siliconfrei • Haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen • Nicht korrosiv • Härtet blasenfrei aus • Für alle üblichen Baufugen- Fugen im Hochbau nach DIN 18540, Anschlußfugen zwischen Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk • Für spannungsfreies Verkleben von Fensterdichtbändern • Als spannungsausgleichende Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,29 l | Gebinde: | Kartusche | Farbe: | schwarz | Marke: | SOUDAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer, Soudal-MS-Polymer, Soudaseal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,54* | € 9,52* | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,37* | € 9,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,10* | € 9,80* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,79* | € 9,84* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,72* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|