Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumhandreiniger 1l, rosa


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Schaumhandreiniger 1l, rosa
Schaumhandreiniger 1l, rosa
Schaumhandreiniger 1l, rosa
Artikel-Nr.:
     4012-702592
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6340
EAN/GTIN:
     5033848010035
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Scott® Schaumhandreiniger

Eigenschaften: • Schaumseife für die tägliche Verwendung • Pflegt die Haut • Pinkfarbene, zart duftende Schaumseife • Robuste, hygienisch versiegelte, schnell und unkompliziert installierbare 1-l-Kassette Anwendungsbereiche: für stark frequentierte Waschräume

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Kassette
Markenname:
Kimberly-Clark
Herstellername:
Kimberly-Clark GmbH
Herstellerartikelnummer:
6340
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 7,86*
€ 10,59*
1 Tag
223
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 10,80*
Lager 4012
14 Tage
246
6
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 10,82*
6
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 8,38*
€ 11,00*
8 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 8,785*
€ 11,06*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 64,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,01*
Zubehör
Kimberly-Clark
7173
ab € 10,04*
Zubehör
Kimberly-Clark
8973
ab € 112,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.