Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS 14mm SL 110mm GL 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS 14mm SL 110mm GL 160mm
Holzspiralbohrer HSS 14mm SL 110mm GL 160mm
Artikel-Nr.:
     4012-703474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726005342
EAN/GTIN:
     4063726005342
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS

• HSS (M2), vollgeschliffen, für hohe Standzeit • Zentrierspitze geschliffen • Zwei Vorschneider und zwei Hauptschneiden • Vier geschliffene Führungsfasen für besonders guten Spantransport • Rechtslaufend • Schaft zylindrisch, ab Ø 11 mm abgesetzter Schaft • Zum Einsatz in stationären Maschinen und Handbohrmaschinen • Für präzise Löcher in Hartholz, MDF, Multiplex, Acrylglas etc. Lieferung: In SB-Kunststoffröhrchen.

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
110 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726005342
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 19,75*
Lager 4012
76
€ 6,90*
ab € 14,15*
€ 19,89*
5 Tage
76
€ 4,30*
ab € 15,28*
€ 21,90*
3 Tage
76
€ 7,90*
ab € 15,92*
€ 22,33*
15 Tage
77
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.