| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-703534 Herst.-Nr.: 142YP/37 EAN/GTIN: 8713197301288 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Herstellerartikelnummer: | 142YP/37 | Herstellername: | Hevea B.V. | Markenname: | Dunlop | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s5 gelb, arbeitsstiefel, baustiefel s5 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,35* | € 21,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,34* | € 21,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,48* | € 21,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,10* | € 22,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,34* | € 22,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 15,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|