Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen 16mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen 16mm Famag
Führungszapfen 16mm Famag
Führungszapfen 16mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-703823
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1619016
EAN/GTIN:
     4026271012593
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen famag
führungszapfen
Führungszapfen

• Abgesetzter Führungszapfen • Zur Gewährleistung der Führungseigenschaften von Senkwerkzeugen in vorgebohrten Löchern • Geeignet zum Einsatz in Zapfensenker

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1619016
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,31*
€ 21,54*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 15,22*
€ 21,62*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 15,86*
€ 22,52*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 16,23*
€ 23,53*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 16,56*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.