Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch rot mit Einlage, 19x4,5mm, 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikonschlauch rot mit Einlage, 19x4,5mm, 25m
Silikonschlauch rot mit Einlage, 19x4,5mm, 25m
Artikel-Nr.:
     4012-703954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907051011
EAN/GTIN:
     4064907051011
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser: 1...
silikonschlauch
Silikonschlauch, rot

• Seele: Silikon platinvernetzt
• Einlage: Polyestergeflecht
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
• Farbe: rot ummantelt

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Außen-Ø:
27 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Schlauchlänge:
25 m
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelschlauch 25m, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 16,65*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 16,67*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 15,55*
€ 20,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,99*
ab € 16,56*
€ 21,44*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 442,28*
€ 492,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 16,65*
€ 19,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,24*
€ 16,95
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 416,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.