Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt SC HCS Precision 68 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt SC HCS Precision 68 x 42 mm
Sägeblatt SC HCS Precision 68 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     4012-704339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726005847
EAN/GTIN:
     4063726005847
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
HCS-Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff

• Doppelreihige Japan-Verzahnung für hohe Schnittgeschwindigkeit und Präzision • Breiter, gerade Schnitt • Für Holz, Laminat, Gips, Pappe und Kunststoff • SuperCut-Aufnahme (SC) für Fein SuperCut und Festool

Weitere Informationen:
Blattbreite:
68 mm
Blattlänge:
42 mm
Inhalt:
3 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726005847
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 21,53*
6 Tage
20
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 21,75*
€ 4,90*
ab € 14,96*
€ 22,30*
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 17,66*
€ 25,40*
14 Tage
20
€ 6,99*
ab € 18,78*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.