Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staketen-Bormax 2.0 WS prima 22mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staketen-Bormax 2.0 WS prima 22mm GL 90mm Famag
Staketen-Bormax 2.0 WS prima 22mm GL 90mm Famag
Staketen-Bormax 2.0 WS prima 22mm GL 90mm Famag
Staketen-Bormax 2.0 WS prima 22mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-704805
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1624022
EAN/GTIN:
     4026271271686
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 22mm
Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS prima (Staketen-Bormax)

• Legierter Werkzeugstahl • HSS-G Vorbohrer • Auswechselbare Zentrierspitze und Vorbohrer • Mit Vorbohrer für Bohrungen in einem Winkel von ungleich 90° zur Werkstoffoberfläche wie sie z. B. im Treppenbau vorkommen • Mit Zentrierspitze zum Bohren von Weich- und Hartholz, Span- und MDF-Platten Lieferung: Mit Zentrierspitze, Vorbohrer Ø 4 mm und Innen-6-kant-Schlüssel.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
22 mm
6-kant-Schaft:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1624022
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: famag astlochbohrer, forstner bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,06*
€ 31,29*
€ 5,00*
ab € 23,34*
€ 31,57*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 26,28*
€ 35,49*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 27,52*
€ 36,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 28,19*
€ 38,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.