Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Kreuzmontageplatte, 9075005, Dist.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmontageplatte, 9075005, Dist.0mm
Kreuzmontageplatte, 9075005, Dist.0mm
Kreuzmontageplatte, 9075005, Dist.0mm
Artikel-Nr.:
     4012-704821
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9075005
EAN/GTIN:
     4023149385766
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
anschraubmontageplatten hettich
Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung

• Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung
• Für Sensys und Intermat
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
• Für Lochreihe 37 x 32 mm
• Montage zum Anschrauben mit Senkkopfschrauben ø 4,5 x 16 mm
• Verstellbereich + 3 mm / - 3 mm
• Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9075005
Distanz:
0,0 mm
Herstellerartikelnummer:
9075005
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: kreuzplatten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,2541*
€ 0,3541*
4 Tage
148
50
€ 5,49*
ab € 0,2441*
€ 0,3541*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,2478*
€ 0,4099*
15 Tage
478
1
€ 6,99*
ab € 0,27*
€ 0,51*
3 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3541*
€ 0,42138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3241*
€ 0,38568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3141*
€ 0,37378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2541*
€ 0,30238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9072533
ab € 0,666*
Zubehör
Hettich
9072534
ab € 0,7152*
Zubehör
Hettich
9072535
ab € 0,764*
Zubehör
Hettich
9072536
ab € 0,862*
Zubehör
Hettich
9237120
ab € 0,3449*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.