| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705051 Herst.-Nr.: 2085/S EAN/GTIN: 4025888277272 |
| |
|
| | |
| Parka »Mellum« Egenschaften: • Wind- und wasserabweisend Ausführung: • Nähte geschweißt • Reflexstreifen um Körper und Ärmel • Wattiertes Futter • Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss • Verstellbare Kapuze im Kragen • Ärmel mit Windfang • Saum weitenverstellbar • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • Eine Napoleontasche • Zwei Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen • Eine Innentasche mit Klettverschluss Material: • Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet • Wattierung: 100% Polyester • Futter: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | marine | Herstellerartikelnummer: | 2085/S | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Craftland | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,48* | € 29,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,57* | € 29,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,70* | € 40,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,51* | € 41,43* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,14* | € 42,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|