| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-705053 Herst.-Nr.: 2085/L EAN/GTIN: 4025888277296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Parka »Mellum« Egenschaften: • Wind- und wasserabweisend Ausführung: • Nähte geschweißt • Reflexstreifen um Körper und Ärmel • Wattiertes Futter • Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss • Verstellbare Kapuze im Kragen • Ärmel mit Windfang • Saum weitenverstellbar • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • Eine Napoleontasche • Zwei Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen • Eine Innentasche mit Klettverschluss Material: • Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet • Wattierung: 100% Polyester • Futter: 100% Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Farbe: | marine | Herstellerartikelnummer: | 2085/L | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Craftland | Ursprungsland: | VR China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, arbeitsjacke marine größe l, herren jacke, herrenjacke gr.l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |